絞り込み
外径(Φmm)
  • 25
  • 3(1)
  • 9.5(5)
  • 10(1)
  • 12.7(4)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 16.1(1)
  • 18(1)
  • 19(13)
  • 19.3(1)
  • 24(1)
  • 25.4(1)
  • 25.6(1)
  • 30(2)
  • 32(33)
  • 35(21)
  • 38(7)
  • 120(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 690(1)
  • 900(1)
  • 910(5)
  • 1000(1)
  • 1150(1)
  • 1210(1)
  • 1600(1)
  • 1820(6)
  • 2000(3)
  • 2500(1)
  • 3650(2)
  • 4000(6)
材質
  • SUS304(4)
  • アルミニウム(3)
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.0(3)
  • 2.0(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モリ工業(4)
  • ハイロジック(2)
  • エスコ(1)
  • ACE(エース)(1)
  • 石川技研工業(1)
  • ウッドワン(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
  • 浜国(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(5)
12.7(4)
13(3)
16(7)
19(13)
25
30(2)
32(33)
35(21)
38(7)
外径(Φmm)をもっと見る
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
ステンレス巻パイプ モリ工業ステンレス巻パイプモリ工業
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー ウッドワン中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガーウッドワン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25関連資料(2.56MB)
真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
ICS丸パイプ 4000 石川技研工業ICS丸パイプ 4000石川技研工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
ブラックスチールパイプ ハイロジックブラックスチールパイプハイロジック
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
パイプ金具ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズクローゼットなどの収納スペースに空間演出などに
材質スチールブラック
オールアルミパイプ 浜国オールアルミパイプ浜国
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
軽い、加工性がよい
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
アルミパイプA 八幡ねじアルミパイプA八幡ねじ
5,198税込5,718
1セット(5個)
3日以内出荷
アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。
用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ
25mmx2.0x2m アルミ管 エスコ25mmx2.0x2m アルミ管エスコ
7,710税込8,481
1セット(2本)
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)25エスコ品番EA440DL-25肉厚(mm)2.0

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ