絞り込み
外径(Φmm)
  • 38
  • 3(1)
  • 9.5(5)
  • 10(1)
  • 12.7(4)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 16.1(1)
  • 18(1)
  • 19(13)
  • 19.3(1)
  • 24(1)
  • 25(15)
  • 25.4(1)
  • 25.6(1)
  • 30(2)
  • 32(33)
  • 35(21)
  • 120(1)
長さ(mm)
  • 910(3)
  • 1820(3)
  • 2000(1)
  • 3650(2)
  • 4000(3)
材質
  • SUS304(2)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(5)
  • 2.0(1)
ブランド
  • モリ工業(4)
  • エスコ(1)
  • 石川技研工業(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(5)
12.7(4)
13(3)
16(7)
19(13)
25(15)
30(2)
32(33)
35(21)
38
外径(Φmm)をもっと見る
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
ステンレス巻パイプ モリ工業ステンレス巻パイプモリ工業
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
ICS丸パイプ 4000 石川技研工業ICS丸パイプ 4000石川技研工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ38mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ