絞り込み
外径(Φmm)
  • 32(4)
  • 35(8)
  • 60(1)
  • 80(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 700(1)
  • 900(4)
  • 2000(2)
材質
  • 木材
  • SUS304(17)
  • SUS430(1)
  • アルミニウム(44)
  • ゴム(9)
  • スチール(49)
  • ステンレス(43)
  • 亜鉛合金(14)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • シロクマ(14)
  • ノダ(2)
  • ノーブランド(1)
  • ウッドワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
32(4)
35(8)
60(1)
80(1)
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
パイン丸脚 4本セット ノーブランドパイン丸脚 4本セットノーブランド(3件のレビュー)
3,688税込4,057
1セット(4本)
当日出荷から8日以内出荷
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
自然木丸棒 BR-35A シロクマ自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
トリプルディンプル丸棒 シロクマトリプルディンプル丸棒シロクマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
壁当たり ラバーウッド ノダ壁当たり ラバーウッドノダ
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
材質集成材寸法(mm)102×200×18入数(本)1
手摺子 ラバーウッド ノダ手摺子 ラバーウッドノダ
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。ラインアップもさらに充実しました。塗装品は抗菌塗装を施しています。
材質集成材寸法(mm)1100×35×35入数(本)6
カケルノ用 木製バー ウッドワンカケルノ用 木製バーウッドワン
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
材質長さ(mm)900直径(Φmm)35グリーン購入法適合
自然木コーナー材 BR-32A シロクマ自然木コーナー材 BR-32Aシロクマ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌外径(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-32D シロクマディンプル丸棒 BR-32Dシロクマ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
自然木コーナー材 BR-35A シロクマ自然木コーナー材 BR-35Aシロクマ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌外径(Φmm)35
自然木コーナー材ロング シロクマ自然木コーナー材ロングシロクマ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌握り径(Φmm)35
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC シロクマアイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FCシロクマ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用材質木部/樹脂アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW シロクマチーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TWシロクマ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-701 シロクマ支柱 ABR-701シロクマ
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質チーク適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-700 シロクマ支柱 ABR-700シロクマ
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質チーク適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ