4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります