パイプ用洗剤 :「次亜塩素酸」の検索結果
パイプ用洗剤とは、洗面所や台所などのパイプについた汚れを落とすための清掃用品。一般的な洗剤と異なり、洗剤をかけた後に清掃用具でこすらずに一定時間放置し、洗い流すだけという特徴があります。銅、アルミニウム、ホーロー、真鍮など金属にかかると変色する可能性もあるため注意が必要です。ブラシなどの清掃用具が届かないパイプの奥の汚れや、悪臭、髪の毛の詰まりなどの問題がある場所で使用されています。液体タイプ、粉末タイプ、ジェルタイプの3種類から使用する場所によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「シリーズ」から絞り込む
ハイター(2)
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
強力除菌もでき、香りはマイルドです。
用途排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去
トラスコ品番785-4439
材質主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)561
奥行(mm)57
容量(L)16
シリーズハイター
容量(g)500
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。