絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 斎藤撚糸(7)
  • セフティー3(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 斬丸(2)
  • カルエンタープライズ(2)
  • ゴールデンスター(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
  • SAF(セフティー)(1)
  • 大地の達人(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
太さ(mm)
  • 2.2
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 2(10)
  • 2.3(12)
  • 2.4(50)
  • 2.5(3)
  • 2.6(4)
  • 2.7(22)
  • 2.8(2)
  • 3(43)
  • 3.0(9)
  • 3.2(5)
  • 3.3(7)
  • 3.4(2)
  • 3.5(5)
  • 4(9)
  • 5(2)
コード形状
コード形状
丸型(1)
コード形状
角型(17)
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2(10)
2.2
2.3(12)
2.4(50)
2.7(22)
3(43)
3.0(9)
3.3(7)
3.5(5)
4(9)
太さ(mm)をもっと見る
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
差込式ナイロンコード セフティー3差込式ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
879税込967
1セット(30本)
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人差替式草刈用ナイロンコード大地の達人(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)差込式替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸メタリックナイロンカッタ差込式用替コード斬丸(13件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパックカルエンタープライズ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3充電式刈払機用ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
ナイロンコード(角型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(角型)BIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラルカルエンタープライズ
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
草刈りコード グリームカッター 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター斎藤撚糸
499税込549
1個(13m×1本)ほか
4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプドーナッツ巻
草刈りコード グリームカッター プロ 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター プロ斎藤撚糸
2,998税込3,298
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード プロ 斎藤撚糸草刈りコード プロ斎藤撚糸
2,698税込2,968
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(250m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード 四角 ゴールデンスターナイロンコード 四角ゴールデンスター
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード形状四角型長さ(m)10太さ(mm)2.2
草刈コード 差込タックル 斎藤撚糸草刈コード 差込タックル斎藤撚糸
969税込1,066
1パック(50本)
5日以内出荷
しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角ねじり 対角
草刈コード グリーム差込タックル 斎藤撚糸草刈コード グリーム差込タックル斎藤撚糸
859税込945
1パック(30本)
8日以内出荷
硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
草刈コード レギュラー 四角2.2mm 斎藤撚糸草刈コード レギュラー 四角2.2mm斎藤撚糸
299税込329
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ
ナイロンコード(スパイラル) 京セラインダストリアルツールズナイロンコード(スパイラル)京セラインダストリアルツールズ
739税込813
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
長持ちコード君 SAF(セフティー)長持ちコード君SAF(セフティー)
529税込582
1個
翌々日出荷
セフティーのナイロンカッター純正シリーズ。
形状四角型太さ(mm)2.2
カンタンくん用コード(角型) BIGM(丸山製作所)カンタンくん用コード(角型)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)2形状四角型太さ(mm)2.2
ナイロンコード 角2.2mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.2mm三陽金属(ERBA)
428税込471
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
メタリックナイロンコード角型 斬丸メタリックナイロンコード角型斬丸(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末太さ(mm)2.2

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体