絞り込み
太さ(mm)
- 2.2
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.65(2)
- 1.66(2)
- 2(10)
- 2.3(12)
- 2.4(48)
- 2.5(3)
- 2.6(4)
- 2.7(23)
- 2.8(2)
- 3(43)
- 3.0(9)
- 3.2(5)
- 3.3(7)
- 3.4(2)
- 3.5(5)
- 4(10)
- 太さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 斎藤撚糸(7)
- セフティー3(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 斬丸(2)
- カルエンタープライズ(2)
- ゴールデンスター(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- SAF(セフティー)(1)
- 大地の達人(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
(30件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
チタニウムナイロンコード角型
セフティー3(138件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途草刈り形状四角型
ナイロンコード 草刈り用 四角形
(77件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66色白太さ(mm)2.2
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード
斬丸(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(20本)当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
差替式草刈用ナイロンコード
大地の達人(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)当日出荷日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
差込式ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット(30本)当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
草刈りコード プロ 大巻
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(250m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
メタリックナイロンコード角型
斬丸(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末太さ(mm)2.2
草刈コード 差込タックル
斎藤撚糸¥899税込¥9891パック(50本)当日出荷しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角ねじり 対角
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック
カルエンタープライズ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
ナイロンコード(スパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥739税込¥8131巻3日以内出荷から4日以内出荷スパイラ形状だから静音!用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
草刈コード グリーム差込タックル
斎藤撚糸¥799税込¥8791パック(30本)8日以内出荷硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル
カルエンタープライズ¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から8日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
草刈りコード プロ
斎藤撚糸¥2,698~税込¥2,968~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈コード レギュラー 四角2.2mm
斎藤撚糸¥299~税込¥329~1個7日以内出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ角
草刈りコード グリームカッター
斎藤撚糸¥499~税込¥549~1個(13m×1本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。用途草刈用ナイロンコード形状四角型太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプドーナッツ巻
草刈りコード グリームカッター プロ
斎藤撚糸¥2,998~税込¥3,298~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻