絞り込み
ブランド
  • オレゴン(OREGON)(3)
太さ(mm)
  • 2.5
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 2(10)
  • 2.2(24)
  • 2.3(12)
  • 2.4(50)
  • 2.6(4)
  • 2.7(22)
  • 2.8(2)
  • 3(43)
  • 3.0(9)
  • 3.2(5)
  • 3.3(7)
  • 3.4(2)
  • 3.5(5)
  • 4(9)
  • 5(2)
長さ(m)
  • 0.26(1)
  • 53(1)
  • 81(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2(10)
2.2(24)
2.3(12)
2.4(50)
2.7(22)
3(43)
3.0(9)
3.3(7)
3.5(5)
4(9)
太さ(mm)をもっと見る
フレキシブレード オレゴン(OREGON)フレキシブレードオレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50本)
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
テクニ280 オレゴン(OREGON)テクニ280オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体