刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2(10)
2.2(24)
2.3(12)
2.4(50)
2.7(22)
3(42)
3.0
3.2(5)
3.3(7)
4(9)
太さ(mm)をもっと見る
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型
色ブルー
長さ(m)0.2
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235
色ブルー
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色ピンク
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。
スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
トラスコ品番195-5820
材質/仕上ナイロン
質量(g)54
長さ(m)0.25
アズワン品番64-8618-03
太さ(mm)3.0
1袋(30本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オレゴン独自の技術により、高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合させた、新しいタイプのナイロンコードです。これにより、鋭い切れ味の持続と、バラケ、溶着などのトラブルを大幅に減少させ、耐久性も著しく向上しました。
形状スターライン(星型形)
タイプリール
長さ(m)240
太さ(mm)3.0
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。