刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.4(1)
2.7(4)
3(2)
3.0(1)
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)
タイプドーナッツ
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)2.7
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。
ササくれず、割れにくい
形状星型
仕様スプール巻
太さ(mm)2.7
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)3
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!
鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
薄く細かい葉の草類に威力を発揮。
形状星型
寸法(mm)2.7
オレゴン独自の技術により、高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合させた、新しいタイプのナイロンコードです。これにより、鋭い切れ味の持続と、バラケ、溶着などのトラブルを大幅に減少させ、耐久性も著しく向上しました。
形状スターライン(星型形)
タイプリール
長さ(m)240
太さ(mm)3.0
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。