刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2(2)
2.2(17)
2.3(10)
2.4(20)
2.6(4)
2.7(6)
3(9)
3.3(3)
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質ナイロン
色黄
太さ(mm)2.4
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。
形状四角型
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
タイプ差込式タイプ
材質6ナイロン
長さ(m)0.23
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。
長さ(m)0.2
コード四角型(2.4mm×200mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カット済みですのですぐに使えます。
用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm
長さ(m)0.2
1セット(30本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色ピンク
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)100
形状四角型
仕様ボビン巻
トラスコ品番382-2672
材質ナイロン
色ピンク
質量(g)700
対辺(mm)2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
太さ(mm)2.2
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状四角型
長さ(m)0.2
太さ(mm)2.3
1パック(30本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)40
形状四角型
太さ(mm)2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り
仕様(側面)ストレート、(断面)四角形
形状四角型
素材ナチュラル
太さ(mm)2.2
四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型)
タイプドーナッツ
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状コアカット
長さ(m)70
太さ(mm)2.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ
材質PP
形状四角型
直径(Φmm)102
長さ(m)3
本体質量(g)25
太さ(mm)コード:2.2
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!
用途草刈り作業に
形状四角
太さ(mm)2.4
耐久性があり、切れ味に優れます。
用途EA898R-7用替コード
コード四角ナイロンコード
エスコ品番EA898R-27
質量(g)730
長さ(m)100
太さ(mm)2.4
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状コアカット
長さ(m)130
太さ(mm)2
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.2
材質共重合ナイロン、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型
材質ポリアミドコポリマー
太さ(mm)2.4
優れた安全性・耐久性。
用途フェンス・ブロック塀の際や庭石の際などに
形状角
長さ(m)100
NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
用途EA898R-6、7用替コード
コード四角ナイロンコード
エスコ品番EA898R-21
質量(g)750
長さ(m)100
太さ(mm)2.4
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状オプティペンタ
長さ(m)75
太さ(mm)3.3
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状オプティペンタ
長さ(m)70
太さ(mm)2.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状オプティペンタ
長さ(m)90
太さ(mm)2.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状コアカット
長さ(m)56
太さ(mm)3
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。