刈払機用ナイロンコード単体 :「エコー 刈払機」の検索結果

刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(1)
2.3(1)
2.4(1)
3(1)
用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)0.2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状四角型 長さ(m)0.2 太さ(mm)2.3
1パック(30本)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状丸型 長さ(m)0.2 太さ(mm)2.4
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)220 形状丸型 太さ(mm)3
1パック(20本)
999 税込1,099
欠品中

『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります