刈払機用ナイロンコード単体 :「草刈り」の検索結果
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
関連キーワード
「コード形状」から絞り込む

スパイラル(3)

丸型(2)

角型(1)
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色ピンク
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高性能・高品質・国産ナイロンを使用した『2段差込式』の替コードです。
トラスコ品番419-5426
材質ナイロン
質量(g)54
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1パック(30本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラス繊維入り。耐摩耗で切れ味抜群!スパイラル形状で草の引っ掛かりがよく、切れ味抜群。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.2
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。
形状丸型
太さ(mm)2.4
色白
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。