刈払機用ナイロンコード単体 :「差し込み式」の検索結果
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(2)
2.4(1)
3(1)
3.0(1)
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型
色ブルー
長さ(m)0.2
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。
長さ(m)0.2
コード四角型(2.4mm×200mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
純正溶着式ナイロンコード。
分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
長さ(m)0.2
本体質量(g)195
1パック(30本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。