システムキッチン :「キッチン 吊戸棚」の検索結果
システムキッチンとは流し台やガス台、吊戸棚などキッチン周りのもののデザインを統一し、成型した収納台のことをいいます。キャビネットのサイズもさまざまで、設置するスペースに合わせたサイズのものを選ぶことができます。しかしデザインも大切ですが、一番に考えなければならないのは使いやすさや掃除、メンテナンスがやりやすいかどうかです。利用する方の身長によっては吊戸棚や棚の上に手が届かない、台所が低すぎて腰痛になったりということがありますので、サイズ選びもポイントになります。
吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン
取付高(mm)560以上
取付奥行(mm)310以上
耐荷重(kg)15
調整機能機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)
仕様オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
『キッチン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- セクショナルキッチン
- コンパクトキッチン・ミニキッチン
- システムキッチン
- 交換部品・金物類
キッチン本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。