タイヤ・ホイール用 :「タイヤワックス 業務用」の検索結果
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分ジメチルポリシロキサン、水
タイプ液体(水性)
液性中性
pH値6~7
液色白色
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。
タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
タイプ液体(水性)
液色乳白色
pH値7.5
液性中性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
油性タイプの高粘度タイヤワックスです。
光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。
油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護
成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類
タイプ液体
液性弱アルカリ性
pH値0.80±0.01
色無色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
- ボディー用
- ウインドウ用・ウォッシャー液
- タイヤ・ホイール用
- 車内用
- 洗車道具
- ハンドクリーナー・石鹸用品
- 洗車機用洗剤
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。