タイヤ・ホイール用 :「表面研磨材」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。 pH値8.5 仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい ダークグレー 質量(g)コンテンツの重さ:500 容器 粘度1500mPas 香り特性 ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷