ウインドウ用・ウォッシャー液 :「車用ワックス」の検索結果
ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方!
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃
ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計!
4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。