10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!。不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-30 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
859 税込945
当日出荷

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ 耐久性約6ヶ月 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 特性艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプスプレータイプ 付属品クロス 質量(g)163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液 凍結温度(℃)-30(原液) 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(2L)
969 税込1,066
当日出荷

【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。
用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去 付属品専用スポンジ 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1度の作業で油膜除去と撥水コーティング施工が完了!。水滴飛散性(45-60km/h)に優れたお手軽簡単クリーナーin撥水コーティング剤。。【油膜除去+撥水コーティング】。油膜分解成分と微粒子研磨剤が汚れを除去しつつガラス面をコーティング。滑らかな膜面によりワイパージャダー(びびり)が発生しにくく、水滴飛散性にも優れています。。付属スポンジで液剤を塗り広げ5~10分程度(夏場5分・冬場10分を推奨)
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去、及び撥水コーティング 付属品専用スポンジ 容量(mL)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状水溶性
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
用途サイドミラーの撥水コート 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!。シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。。【ガラス系耐久撥水コーティング】。反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。。黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水 付属品専用スポンジ 容量(mL)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.08L 危険物の性状水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!。特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。。【油膜除去】。特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。。フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。撥水コーティングの下地作りにも最適です。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去 付属品専用スポンジ 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工 不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります