ウインドウ用・ウォッシャー液 :「ヤニ落とし」の検索結果

ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。 ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。 家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。
用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。 適合タバコのヤニ・手垢等 寸法(Φ×高さH)(mm)66×225 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量422mL 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
489 税込538
当日出荷

『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります