ウインドウ用・ウォッシャー液 :「車 油膜落とし」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。
抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。
凍結温度(℃)-30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量740mL
危険物の性状水溶性
1パック(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
ギラギラするガラスの汚れや油膜をサッとひと拭き。内側のホコリや手アカ汚れもキレイに落としくもりを予防します。両面使用可能です。拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ。
用途車の油膜取り
成分エタノール/精製水/界面活性剤
材質レーヨン/ポリエステル
寸法H(mm)215
寸法D(mm)35
寸法W(mm)100
危険物の類別非危険物
入数20
1枚(20枚)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。