ウインドウ用・ウォッシャー液 :「車磨き 鏡面仕上げ」の検索結果

ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります