絞り込み
ブランド
  • テンパール工業(61)
分岐回路数
  • 6(27)
  • 8(12)
  • 10(33)
  • 12(11)
  • 14(36)
  • 16(10)
  • 18(35)
  • 20(15)
  • 22(42)
  • 24(14)
  • 26(42)
  • 28(14)
  • 30(33)
  • 32(12)
  • 34(31)
  • 36(6)
  • 38(8)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 44(3)
縦(mm)
  • 320(61)
横(mm)
  • 347(3)
  • 381(2)
  • 415(10)
  • 449(28)
  • 483(31)
  • 517(41)
  • 551(42)
  • 619(34)
  • 687(43)
  • 789(31)
深さ(mm)
  • 118
  • 16.5(1)
  • 53(2)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 66(2)
  • 75(13)
  • 83(20)
  • 90(12)
  • 98(30)
  • 100(93)
  • 103(26)
  • 105(1)
  • 110(60)
  • 111(48)
  • 116(2)
  • 124(142)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
6(27)
8(12)
10(33)
12(11)
14(36)
16(10)
18(35)
20(15)
22(42)
24(14)
26(42)
28(14)
30(33)
32(12)
34(31)
36(6)
38(8)
40(3)
42(3)
44(3)
分岐回路数をもっと見る
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)テンパール工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM)テンパール工業
72,980税込80,278
1面
12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電子式積算電力量計付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)テンパール工業
67,980税込74,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)テンパール工業
48,980税込53,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)テンパール工業
56,980税込62,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)テンパール工業
44,980税込49,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-N1)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1)テンパール工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106)テンパール工業
76,980税込84,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤分岐回路数(電灯)6/(蓄熱)6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-)テンパール工業
66,980税込73,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAB-TNG1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAB-TNG1)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN2TU-) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN2TU-)テンパール工業
83,980税込92,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱分電盤分岐回路数(1系統)8/(2系統)6予備回路数1系統/6、2系統/8主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN-) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN-)テンパール工業
31,980税込35,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA)テンパール工業
26,980税込29,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能パネルヒーター盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤