1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)おしらせユニット
「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。
適合(相線式)単相3線式(1Φ3W) 消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間) 機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間) 周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと) 周囲温度(℃)-10~40 入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング