ホーム分電盤 :「電気 配線 管」の検索結果
関連キーワード
「分岐回路数」から絞り込む
16(2)
20(2)
24(2)
28(2)
32(1)
36(1)
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
31日以内出荷
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。