ホーム分電盤 :「ELB」の検索結果
関連キーワード
「分岐回路数」から絞り込む
8(1)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)30
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
主幹容量(A)50
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
マンセル記号10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
アース端子実装数12
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
アース端子実装数12
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ40A
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース2
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース2
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
アース端子実装数12
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。