狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプフィットパネル
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFITPANEL(フィットパネル)
深さ(mm)52.5
縦(mm)210
横(mm)289
容量(A)渡りバー、主幹バー:30
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0
回路数+回路スペース4+2
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。