17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種SGレール 許容荷重(kg)100 主材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

岡田装飾金物D30ステン間仕切用壁付ソケット
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30ステンレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13L02-SU D30ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 トラスコ品番457-4800 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 質量(g)830 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

25L02-SU D40ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ステンレスカーブレール
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4893 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)1268 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

岡田装飾金物SGステンU継金具N
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。 許容荷重(kg)50kg 適合SG 材質/仕上ステンレス 質量(g)32 関連資料(0.56MB)
1個
889 税込978
7日以内出荷

岡田装飾金物ステンU継金具(A)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。 許容荷重(kg)50kg 材質/仕上ステンレス 質量(g)20.3
1個
599 税込659
3日以内出荷

岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

岡田装飾金物間仕切ロック片開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。 材質/仕上ステンレス 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)315 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

岡田装飾金物間仕切片開鍵掛
エコ商品
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途片開きのサイドポールのロック用。 仕様ステン固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

90T74 間仕切ステン落し ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切ステン落し ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3608 材質/仕上ステンレス 質量(g)454 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,298 税込4,728
3日以内出荷

閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様ボルト・ナット付 トラスコ品番835-3617 材質/仕上ステンレス 質量(g)213 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『レール』には他にこんなカテゴリがあります