SG間仕切用ランナーN岡田装飾金物翌々日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種SGレール許容荷重(kg)100主材質ステンレス
D40間仕切用ランナーN岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D30間仕切用ランナーN岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーS岡田装飾金物当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
XG間仕切用ランナー岡田装飾金物当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
D25交叉レール岡田装飾金物翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。寸法L(mm)1000適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)282レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D25カーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
SG間仕切用ランナー岡田装飾金物3日以内出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。仕様ベアリング入適合SGトラスコ品番835-3599材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)100kg質量(g)309径(Φmm)(コロ)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
D30交叉レール岡田装飾金物翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)1000適合D30許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30隙間シートカーブレール岡田装飾金物(1件のレビュー)翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)571レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)300
D30隙間シートレール岡田装飾金物(4件のレビュー)翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40隙間シートカーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
D40隙間シートレール岡田装飾金物翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40ステンレスカーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)530
D40ステンレスレスレール岡田装飾金物(2件のレビュー)翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレスカーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)530
D30ステンレスレール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30カーブレール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ステージランナー岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ランナーA岡田装飾金物(4件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40カーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
神棚・袖付グリーンクロス税込¥5,828¥5,298
神棚・大天理グリーンクロス税込¥6,488¥5,898
神棚・中神明グリーンクロス税込¥9,788¥8,898