1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。
仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レール』には他にこんなカテゴリがあります