ピクチャーレール :「トモヤ」の検索結果
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.1
材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上座金本体:クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)6まで
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)
材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂
質量(g)約120
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)10まで
板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)
仕上本体ニッケルメッキ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.4
材質SPCC
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.2
材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)3~8
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.3
材質SPCC
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)10以上
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応
セット内容本体×1
種別ハンディプチ
材質C3602
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)5
仕上ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.5
材質C3602
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上ニッケルメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。