ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。
728件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイト ダイケンピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイトダイケン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ポリエチレンアズワン品番64-8519-94
スペースフックA型(後付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スペースフックA型(後付用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
マイティースチールフック ACE(エース)マイティースチールフックACE(エース)
579税込637
1個
当日出荷
マイティーレール専用のフックです。
材質/仕上スチール/クロームメッキシルバー耐荷重(kg)20
天井ボード取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業天井ボード取付用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業組み込み用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
器具に埋め込むかナットで挟むことで取り付けます。
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)荒川技研工業
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ワイヤー入り丸ひも 福井金属工芸ワイヤー入り丸ひも福井金属工芸
879税込967
1パック(1個)
欠品中
額吊用金物
長さ(m)3規格12本撚り安全荷重(kg)11アズワン品番64-5254-03
C-11型ピクチャーレール用継棒 福井金属工芸C-11型ピクチャーレール用継棒福井金属工芸
67税込74
1本
欠品中
C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100径(mm)2.8
コレダーライン KBフック タキヤコレダーライン KBフックタキヤ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
コレダーライン C-1 タキヤコレダーライン C-1タキヤ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
ワイヤーエンド 荒川技研工業ワイヤーエンド荒川技研工業
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸ミニワイヤー自在 FIT福井金属工芸
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピクチャーレール用の自在金具各色展開により空間に合わせてお選びいただけます霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
369税込406
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCOピクチャーレール オプション部材 エンドキャップTRUSCO
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2
ピクチャーレール10 フック ベルクピクチャーレール10 フックベルク(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
コレダーライン K-20A キャップ タキヤコレダーライン K-20A キャップタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)11.5寸法W(mm)20仕上アルマイト
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケンピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー ダイケンピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレーダイケン
139税込153
1個
当日出荷
ピクチャーレール FR30-14用キャップ シルバー ダイケンピクチャーレール FR30-14用キャップ シルバーダイケン
97税込107
1個
当日出荷
PAストップ LAMP(スガツネ工業)PAストップLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
材質
マイティーレール ACE(エース)マイティーレールACE(エース)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバーシルバー
ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコワイヤーロープディスプレイ金具エスコ
900税込990
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ワイヤグリッパー・リング 荒川技研工業ワイヤグリッパー・リング荒川技研工業
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ピクチャーレール レール10 ベルクピクチャーレール レール10ベルク
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレールCS1用エンドキャップ ケージーパルテックピクチャーレールCS1用エンドキャップケージーパルテック
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
用途ピクチャーレールCS1レール用エンドキャップ材質(本体)6ナイロン適合レールCS1(別売)
ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1 末広金具(SUEHIRO)ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1末広金具(SUEHIRO)
989税込1,088
1個
当日出荷
付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCOワイヤ吊りパーツ フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め TRUSCOワイヤ吊りパーツ 4点ビス止めTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
ピクチャー T/TCフック 30F TOSOピクチャー T/TCフック 30FTOSO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)12仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RPBEST(ベスト)[金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白BEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
欠品中
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用
ピクチャー W2 工事用セット TOSOピクチャー W2 工事用セットTOSO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
コレダーライン NハンガーセットA タキヤコレダーライン NハンガーセットAタキヤ
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラストシリーズコレダーライン
コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤコレダーライン セフティNハンガーセットAタキヤ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
コレダーライン Mフリーフック タキヤコレダーライン Mフリーフックタキヤ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
コレダーライン Dフリーフック タキヤコレダーライン Dフリーフックタキヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバーダイケン
349税込384
1個
当日出荷
用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR30

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ピクチャーレール