絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • ヤボシ(145)
  • エスコ(44)
  • ハイロジック(15)
  • HELM(14)
  • ジョー・プリンス竹下(12)
  • ヨコヅナ(10)
  • ベルク(9)
  • アトムリビンテック(7)
  • 吉野(5)
  • 岡田装飾金物(4)
  • フクビ化学(3)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(2)
  • カイダーベースボード工業(2)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • ACE(エース)(1)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
  • TMEHジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
スライデックス ガイドローラー ダイケンスライデックス ガイドローラーダイケン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
単車 ダイケン単車ダイケン(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車ダイケン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
戸当り ダイケン戸当りダイケン(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
天井受下 ダイケン天井受下ダイケン
599税込659
1個
当日出荷
天井受一連の下部分。
材質スチール製
横受 ダイケン横受ダイケン(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)仕様一連用
アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケンアルミドアハンガー SD7レールシルバーダイケン(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケンベアリング複車 フレキシブルタイプダイケン(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケンアルミドアハンガー SD7ブラケット付複車ダイケン(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りダイケン(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6897吊車複車
天井継受下 ダイケン天井継受下ダイケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
マテハン ブラケット ダイケンマテハン ブラケットダイケン
429税込472
1個
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
ストッパー ダイケンストッパーダイケン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
ボルトタイプガイドローラ ダイケンボルトタイプガイドローラダイケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
ドアハンガー用ガイドローラ ダイケンドアハンガー用ガイドローラダイケン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
ガイドローラ ダイケンガイドローラダイケン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
レールホルダー ダイケンレールホルダーダイケン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質スチール製
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
プレート ダイケンプレートダイケン
999税込1,099
1個
当日出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質スチール製
ゴム付き戸当り ダイケンゴム付き戸当りダイケン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
アルミドアハンガー SD10ガイド ダイケンアルミドアハンガー SD10ガイドダイケン(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6898
SD15複車 ダイケンSD15複車ダイケン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
エプロン ダイケンエプロンダイケン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット材質熱間圧延鋼材(SPHC)
横継受一連 ダイケン横継受一連ダイケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
ハンガーレール(ステンレス製) ダイケンハンガーレール(ステンレス製)ダイケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ツール複車 ダイケンツール複車ダイケン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
単車(ステンレス製) ダイケン単車(ステンレス製)ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
サイドカバー ダイケンサイドカバーダイケン
219税込241
1個
当日出荷
レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)
プレート付複車 ダイケンプレート付複車ダイケン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途直線レールに使う車として。付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)トラスコ品番337-6907材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール直径(Φmm)戸車:22適合レール10A-R耐荷重(kg/個)15
スライデックス ストッパー 左引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 左引き用ダイケン(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
欠品中
シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
ベアリング複車 ダイケンベアリング複車ダイケン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000ダイケン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6786材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)1.2品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
SD10-GF フレドメガイド ダイケンSD10-GF フレドメガイドダイケン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ドアハンガー用固定金具 ダイケンドアハンガー用固定金具ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
シャックル付き単車 ダイケンシャックル付き単車ダイケン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ハンガーレール