D型蛍光灯 :「看板用塗料」の検索結果
蛍光剤を含んだ物質に当てると、美しい光を発して浮き上がり、幻想的な雰囲気を演出します。電子式インバーター回路で瞬間点灯、チラツキなし。E26口金の電球がついている器具に使用できます。消費電力:22W。
用途居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に。ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に。
電球の種類蛍光灯
口金E26
電球形状スパイラル球
光色黒色
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)22
全長(mm)154
質量(g)95
外径(Φmm)60
全光束(Lm)48
定格寿命(時間)5000
ピーク波長(nm)380
定格入力電流(A)0.36
エネルギー消費効率(Lm/W)2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。