仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能