「二面幅(mm)」から絞り込む
3本組 ラチェットめがねレンチセットエスコ翌日出荷
寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20アズワン品番64-7880-04
7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)エスコ翌日出荷
全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)アズワン品番64-2234-75
7本組ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ)エスコ翌日出荷
全長(mm)109/205セット内容7点材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります