1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(1)
12×13(1)
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 トラスコ品番381-3525 材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼 幅(mm)D1:27.5、D2:31.5 全長(mm)172 対辺(mm)8×10、12×13 肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5 対辺寸法(mm)8×10、12×13
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります