FHT蛍光灯 :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
口金GX24Q
消費電力(W)15
光源色電球色
質量(g)155
寸法174×Φ48
使用温度範囲(℃)-25~+50
全光束(Lm)1575
型番(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
口金GX24Q
消費電力(W)13
光源色電球色
質量(g)140
寸法152×Φ48
使用温度範囲(℃)-25~+50
全光束(Lm)1365
型番(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。