3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。
質量(g)185 測定範囲(mm)0~20 電源充電式リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96 通信方式Bluetooth5.3 最小目盛(mm)0.1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

GDT-25テジプロディプスの部品です。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ 質量(g)185 測定範囲(mm)0~20 電源充電式リチウムポリマー電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33 最小目盛(mm)0.1 通信方法Bluetooth 4.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷