絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(3)
- 0~0.2(3)
- 0~0.25(3)
- 0~0.3(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(3)
- 0~0.7(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(3)
- 0~2(3)
- 0~2.5(3)
- 0~3(3)
- 0~3.5(3)
- 0~10(3)
- 0~16(3)
- 0~20(3)
- 0~25(3)
- 0~40(3)
- -0.1~0(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(5)
- R(PT) 1/4(4)
外径(Φmm)
- 63.5
- 40(12)
- 50(47)
- 53(5)
- 60(220)
- 63(11)
- 65(8)
- 68(5)
- 75(297)
- 78(23)
- 80(9)
- 81(6)
- 100(394)
- 103(23)
- 104(5)
- 106(5)
- 150(162)
- 153(7)
- 200(26)
- -(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば無し)(2)
校正証明書
- 付き(3)
付き
精度
- ±1.6%(3)
- その他(2)
±1.6%・その他
ブランド
- 第一計器(5)
第一計器
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,798~税込¥7,478~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316