力量測定(トルク等) :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様24Vループ電力
付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)152×93×44
機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA、発生:24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
1個
¥58,980
税込¥64,878
52日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)152×93×44
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様(24Vループ電力)〇
付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)
寸法(mm)152×93×44
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥479,800
税込¥527,780
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様(24Vループ電力)〇
付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)152×93×44
質量(g)300
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック
電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥159,800
税込¥175,780
24日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
力量測定(トルク等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。