食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。
厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2
クランプ巻きつけ式
許容荷重(N)500
取付ネジ径M6
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。