ZT用摩擦係数ソフトウェアイマダ4日以内出荷
最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力することができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
トルクゲージKANON(中村製作所)税込¥30,778~¥27,980~
トルクゲージKANON(中村製作所)税込¥61,578~¥55,980~