測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。
測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定
捻りによる破壊トルクの測定
付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±1%F.S.
表示部LCD5桁
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375
出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度±0.2%F.S.
表示部LCD符号付5桁
連続使用可能時間満充電後約30時間
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置き、横置きどちらでも使える。
送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。
負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)500(50kgf)
質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12
ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動
テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)
使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験
テストスピード手動
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。
多彩な試験にこれ一台で対応できます。
スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)500(50kgf)
仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ
質量(kg)(スタンド)約20
ストローク150mm
電源単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)
使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード10~200mm/min
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf)
仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)(スタンド)約28
ストローク400mm
電源単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300
使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード5~100mm/min
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。
分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。
付属品表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最小表示(N)1(0.1kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(kN)2(200kgf)
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
力量測定(トルク等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。