仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 25MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = Yデジタル振幅、オフセット = Y内部リニアおよびログスイープ = Y変数スイープ = Y内部および外部振幅変調 = YFM変調 = Yタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。