仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。