力量測定(トルク等) :「圧縮 測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板サイズΦ60mm。
用途様々な材料試験に 寸法(mm)板サイズΦ60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷