力量測定(トルク等) :「乾電池 残量」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルト
ストローク(mm)最大引張:20
電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付
保護構造防まつ型 (IP54相当)
精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit
表示部表示部5桁 液晶表示器
センサー半導体圧力センサ
測定範囲(N)0~10000
最大荷重(N)10000
負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
力量測定(トルク等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。