絞り込み
ブランド
  • コフロック(111)
  • azbil(旧:山武)(63)
  • アズビル金門(45)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
  • エスコ(20)
  • HORIBA(19)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • 流体工業(15)
  • 岡野製作所(15)
  • エフコン(15)
  • 東洋計器(14)
  • ヤマト産業(12)
  • アズワン(11)
  • 東京流機工業(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • 第一計器(8)
測定流体
  • その他(2)
  • 気体(140)
  • 液体(156)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝渦式フローモニター用 電池ユニット東芝(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管全長(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)使用流体温度(℃)Max40流量精度±5% atFS流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
節水流量計 AS-111 継手セット クローネ節水流量計 AS-111 継手セットクローネ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4精度±2%F.S.寸法E(mm)29材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)
節水流量計 AS-111 クローネ節水流量計 AS-111クローネ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
流量計 アズワン流量計アズワン(6件のレビュー)
15,200税込16,720
1個
当日出荷
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140最高使用圧力(MPa)0.6機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体
大流量用樹脂製フローメーター コフロック大流量用樹脂製フローメーターコフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8
オリフロメータ 東京計装オリフロメータ東京計装(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120許容温度(℃)(衝撃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量計 アズワンガス流量計アズワン(1件のレビュー)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/8精度±5%
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
瞬間積算流量計 愛知時計電機瞬間積算流量計愛知時計電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
パージメータ 東京計装パージメータ東京計装
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後最高使用圧力(MPa)0.5機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)50
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーターアズビル金門(7件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体関連資料取扱説明書(1.3MB)計量範囲100
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
デジタル液体流量計 HORIBAデジタル液体流量計HORIBA
53,880税込59,268
1個
当日出荷
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
乾式水道メーター 東洋計器乾式水道メーター東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
流量センサー NDシリーズ 愛知時計電機流量センサー NDシリーズ愛知時計電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1測定原理接線羽根車方式仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)消費電流(mA)5DC以下ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
液体流量計 アズワン液体流量計アズワン(4件のレビュー)
12,210税込13,431
1個
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/4精度±6%
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.3
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン接続口径G3/8質量(g)600使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内表示LCDカウンタ 8桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
フローメーター アミッタリフローメーターアミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フローメーター/流速計持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能シンプル構造、軽量、持運び便利省エネ高度な自動化、安定性と信頼性高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機微少流量センサー OFシリーズ愛知時計電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から38日以内出荷
粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。適合流体油(重油・軽油・灯油など)保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力(MPa)0.5精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定原理楕円ギア方式
ガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンド アズワンガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンドアズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
種別スタンドアズワン品番2-941-11
流量センサー 愛知時計電機流量センサー愛知時計電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104精度±6%FS耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
流量計 コフロック流量計コフロック(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)377目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
...

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計