メーター受台2型 組立品アカギ3日以内出荷から12日以内出荷
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
圧縮空気流量センサifm electronic税込¥64,878¥58,980
流量センサifm electronic税込¥71,478¥64,980
流量センサifm electronic税込¥64,878~¥58,980~
流量センサifm electronic税込¥68,178~¥61,980~